【S11】 イングリッシュガーデン カレンダー 2025
行ってみたい、暮らしてみたい英国の館とあこがれの庭・イングリッシュガーデンのカレンダー。四季折々に見せる、のびやかで生命力あふれるたくさんの草花、趣のある景色は、見ているだけで癒しと幸せのエネルギーを運んできてくれる。六曜、二十四節気、雑節、月の満ち欠けつき
判型B4ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


行ってみたい、暮らしてみたい英国の館とあこがれの庭・イングリッシュガーデンのカレンダー。四季折々に見せる、のびやかで生命力あふれるたくさんの草花、趣のある景色は、見ているだけで癒しと幸せのエネルギーを運んできてくれる。六曜、二十四節気、雑節、月の満ち欠けつき