【S4】 2025 ほっこりねこカレンダー 卓上書き込み式[B6タテ]
猫写真家・中山祥代の卓上カレンダー。自由気ままな猫たちのかわいい写真が満載です。スケジュールを書き込める面と大きな写真を楽しめる面を選べる2wayタイプ。場所や用途に合わせてお使いください。六曜・二十四節気・月相入り。(B6判/タテ175×ヨコ128ミリ)
判型B6
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名中山祥代
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品


猫写真家・中山祥代の卓上カレンダー。自由気ままな猫たちのかわいい写真が満載です。スケジュールを書き込める面と大きな写真を楽しめる面を選べる2wayタイプ。場所や用途に合わせてお使いください。六曜・二十四節気・月相入り。(B6判/タテ175×ヨコ128ミリ)