【S15】 Atsushi Taniguchi Flower&Rose Calendar 2025[卓上B6タテ]

【S15】 Atsushi Taniguchi Flower&Rose Calendar 2025[卓上B6タテ] 永岡書店

世界を舞台に活躍する気鋭のフローリスト、谷口敦史の卓上フラワーカレンダー。パリのエッセンスが香るフラワーアレンジメントとファンが多いローズのアレンジメントを両面で楽しめる贅沢な2WAY仕様。スケジュールを書き込む面と2カ月分の日付を確認できる機能的で華やかなカレンダーです。

判型B6 ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名谷口敦史 初版年月2024/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05356587 64517
オープン
1,000
1,100 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする