【S19】 物語の舞台のような 美しく可愛い世界の街並みカレンダー 2025
いろいろな物語が紡がれる舞台になりそうな、そこに降り立ったらまるで主人公になったかのように感じられる、美しくて可愛らしい世界の街並み写真カレンダー。いつか訪れたい、心おどる小さな童話の世界が広がります。六曜、二十四節気、雑節、月の満ち欠け、1年を見渡せる365日年間カレンダーつき。日曜始まり。
判型B4ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品

