5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP
5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
内容量1個