24.5インチ フルHDスマートモニター(1920x1080/IPS/HDMIx2/USBx2/スピーカー/チルト/ホワイト筐体/3年保証)
LG MyView Smart Monitorは、モニターとしての快適な機能はそのままに、世界中のコンテンツが手軽に楽しめる、webOSを搭載。仕事からリラックスタイムまで、毎日の日常に寄り添う、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。LG MyView Smart Monitorが提供する広いワークスペースは、仕事や作業の効率を大幅にUPします。また、IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色合いの変化が少なく、自然で鮮やかな発色を実現します。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。お手元のデバイスからワンタッチで画面を共有。写真や動画などの日常の記録も大画面の高画質でお楽しみいただけます。5W+5Wステレオスピーカーを搭載。立体感と臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。また、LG MyView Smart Monitorを高音質スピーカーとして使うことも可能。スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由で再生するしたり、スマートモニターのスピーカーとお手持ちのBluetoothスピーカーの両方から、同時に音を出すこともできます。HDMI入力端子を各2ポート実装(うち一つはeARC対応)。PCまたは映像出力機器を2台まで接続できます。USB Type-Aも2ポート搭載しており、キーボードやマウスを接続すれば、webOS内での文字検索やカーソル移動なども簡単です。また、動画ファイルの再生にも対応しているので、USBメモリ内に保存された動画、音声、画像ファイルの再生もできます。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、リモコン、電池
質量(kg)4.3
規格FHD
消費電力(W)30
サイズ(inch)24.5
表面処理ハーフグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×423×210
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度8ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI×2
アスペクト比16:9
モニターサイズ24.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節チルト
内容量1個