サンコー(三甲)
サンペール#11(セット2) グレー
汚れが目立ちにくい色相:グレー仕様 オールプラスチック製の水切り内容器
材質
【本体、水切り内容器】PP【フタ】PE【ハンドル】スチール
内容量(L)
11
外寸(mm)
323×310×252
内寸(mm)
Φ270×234
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05365005
40110103GL803
¥
3,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
10
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
10
¥
6,000
/
税込
¥
6,600