曜日別特売

スイッチ付USB変換ケーブル

スイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブル - エスエスエーサービス

手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。

ブラック電流(A)最大2規格USB2.0規格電圧(V)最大5コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-A(メス)転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約34(端子部含む)オス形状USB Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367096SU2-SW30BK
825
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする