ボディカメラ 64GBメモリ内蔵

ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド ボディカメラ 64GBメモリ内蔵 トランセンド

DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。

仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間 セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー 寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77") 質量(g)88 (3.10 oz) 出力DC 5V / 2A 入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A インターフェースUSB 2.0 解像度フルHD 1080P 保証期間2年保証 視野角130° (対角) フォーマット形式動画:MP4 (H.264) 口径F/2.8 OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降 対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60/30 fps 動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F) USBタイプUSB Type C - USB Type A 容量(GB)付属の64 microSDカード IP等級IPX4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05368530 TS64GDPB10C
オープン
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする