お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh スモーキーグレー
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器
スマートフォンを約2回フル充電
温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計
接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能
最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能
外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)
色スモーキーグレー
質量(g)約110
出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A
入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2A
バッテリー容量(mAh)3.7V/5000
サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6
蓄電時間(時間)約4
内容量1個