遮熱シート1m×50m(機械用)

遮熱シート1m×50m(機械用) ユタカメイク 遮熱シート1m×50m(機械用) ユタカメイク 遮熱シート1m×50m(機械用) ユタカメイク 遮熱シート1m×50m(機械用) ユタカメイク 遮熱シート1m×50m(機械用) ユタカメイク 遮熱シート1m×50m(機械用) ユタカメイク

暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック

用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。 内容量1本(50m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05368198 B-FGCM
オープン
359,800
395,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする