曜日別特売

卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5m

卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5m - アイネックス卓上型USB3.2Gen1延長ケーブル 1.5m - アイネックス

卓上型のUSB延長ケーブルです。
Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。
USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。
付属の両面テープ付パッドで台座を机上に固定できます。

付属品両面テープ付パッドブラック規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、デバイス側: USB 3.0 Standard-A メス台座寸法(mm)直径60/高さ28.2転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)内容量1本
注意
※延長可能なケーブル長は使用環境により異なります。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.xになりません。
※USB 3.2に対応しますが、USB規格は延長を規定していません。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05495711U31AA-MF15DSKA
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする