曜日別特売

Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット

Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット - TP-LINK
(1件のレビュー)

太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。

用途太陽光パワーでノンストップ給電、ネットワーク接続必須です防塵防水性能IP65使用場所屋外内容量1個
注意
※太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:、microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。、ネットワーク接続必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369388TAPO C410 KIT(JP)
11,880
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 現場事務所の監視カメラ
株式会社石川組建設業・工事業

コンパクトで使いやすい、小さなソーラーパネルですが、ちゃんと稼働しています。経済的な一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする