UNION(ユニオン)
楕円型レバーハンドル UL403
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途
屋内用
サイズ
70×60×74
機能
抗菌性 防静電
適合扉厚(mm)
DT27~70(オプション指定より入力)
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01001 シリンダー錠:WCS01001 間仕切り錠:WPS01001 表示錠:WES01001
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
全7種類を絞り込む
仕上
選択してください
アクリル イエロー
アクリル クリアイエロー+イエロー
アクリル クリアブルー+ブルー
アクリル クリアレッド+レッド
アクリル グリーン
アクリル ブルー
アクリル レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05554285
UL403-001
アクリル ブルー
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05554310
UL403-003
アクリル レッド
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05554328
UL403-005
アクリル イエロー
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05554337
UL403-006
アクリル グリーン
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05554346
UL403-021
アクリル クリアブルー+ブルー
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05554355
UL403-023
アクリル クリアレッド+レッド
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05554371
UL403-025
アクリル クリアイエロー+イエロー
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850