UNION(ユニオン)
丸型レバーハンドル UL690
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途
屋内用
サイズ
140×65×72.5
機能
抗菌性 防静電
適合扉厚(mm)
DT28~70(オプション指定より入力)
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01001 シリンダー錠:WCS01010 間仕切り錠:WPS01010 表示錠:WES01010
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552551
UL690-003
強化木 マットホワイト+アルミ ユニフロストシルバー
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05552560
UL690-004
強化木 マットブラック+アルミ ユニフロストシルバー
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
05552569
UL690-005
強化木 マットスコッチ+アルミ ユニフロストシルバー
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850