UNION(ユニオン)
丸型レバーハンドル UL515
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途
軽負荷(軽量)ドア用
サイズ
143.5×60×68.5
仕上
磁器 ホワイト+ブラス ミラー
機能
防静電
適合扉厚(mm)
DT27~70(オプション指定より入力)
内容量
1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※標準プレートCP62付
※この製品は軽負荷(軽量)ドア用です。詳しくはお問い合わせください。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01003 シリンダー錠:WCS01007 間仕切り錠:WPS01007 表示錠:WES01007
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05554888
UL515-001
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850