[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class Cafe MagSynqケース
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
画面とカメラを守るフチ高設計
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
ケースをつけたままMagSafe充電に対応
着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
取付可能対象ストラップ装着:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
色カフェラテ
質量(g)約61
サイズ(cm)約縦17.7×横8.8×厚1.5
対応機種iPhone 16 Pro Max
充電方式ワイヤレス充電:可
内容量1個
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
iPhoneケース の新着商品

