[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース

[iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER [iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER [iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER [iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER [iPhone 16 Pro専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER

背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化
機種の色によってガラッと違う印象に
BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップは上下2ヶ所装着可能

取付可能対象ストラップ装着:可 材質TPU(エラストラン)、PET オーロラ 質量(g)約40.9 サイズ(cm)約縦15.5×横7.7×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05561985 669-979068
2,300
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする