[Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約53
サイズ(cm)約縦17.3×横8.5×厚1.3
対応機種Google Pixel 9 Pro XL
充電方式ワイヤレス充電:可
使用ストラップ:可
内容量1個
スマホケース の新着商品


「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き