関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

ロールスロイス純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーロールスロイスコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05791725pg80-rollsroyce-9560004-300g1個(300g)9560004
3,699
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791741pg80-rollsroyce-9560004-500g1個(500g)9560004
5,118
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791750pg80-rollsroyce-9560004-1kg1個(1kg)9560004
8,762
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791759pg80-rollsroyce-9560004-2kg1個(2kg)9560004
15,720
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791768pg80-rollsroyce-9560004-3kg1個(3kg)9560004
21,144
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791777pg80-rollsroyce-9560004-4kg1個(4kg)9560004
25,640
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791786pg80-rollsroyce-9560007-300g1個(300g)9560007
5,210
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791795pg80-rollsroyce-9560007-500g1個(500g)9560007
7,323
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791811pg80-rollsroyce-9560007-1kg1個(1kg)9560007
12,695
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791820pg80-rollsroyce-9560007-2kg1個(2kg)9560007
22,785
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791829pg80-rollsroyce-9560007-3kg1個(3kg)9560007
30,783
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791838pg80-rollsroyce-9560007-4kg1個(4kg)9560007
37,422
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791847pg80-rollsroyce-9560009-300g1個(300g)9560009
7,026
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791856pg80-rollsroyce-9560009-500g1個(500g)9560009
9,960
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791865pg80-rollsroyce-9560009-1kg1個(1kg)9560009
17,384
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791881pg80-rollsroyce-9560009-2kg1個(2kg)9560009
31,235
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791890pg80-rollsroyce-9560009-3kg1個(3kg)9560009
42,303
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791899pg80-rollsroyce-9560009-4kg1個(4kg)9560009
51,500
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791908pg80-rollsroyce-9560012-300g1個(300g)9560012
3,079
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791917pg80-rollsroyce-9560012-500g1個(500g)9560012
4,208
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791926pg80-rollsroyce-9560012-1kg1個(1kg)9560012
7,147
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791935pg80-rollsroyce-9560012-2kg1個(2kg)9560012
12,806
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791951pg80-rollsroyce-9560012-3kg1個(3kg)9560012
17,172
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791960pg80-rollsroyce-9560012-4kg1個(4kg)9560012
20,790
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791969pg80-rollsroyce-9560022-300g1個(300g)9560022
6,745
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791978pg80-rollsroyce-9560022-500g1個(500g)9560022
9,546
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791987pg80-rollsroyce-9560022-1kg1個(1kg)9560022
16,633
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05791996pg80-rollsroyce-9560022-2kg1個(2kg)9560022
29,879
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792005pg80-rollsroyce-9560022-3kg1個(3kg)9560022
40,457
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792021pg80-rollsroyce-9560022-4kg1個(4kg)9560022
49,238
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792030pg80-rollsroyce-9560115-300g1個(300g)9560115
3,093
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792039pg80-rollsroyce-9560115-500g1個(500g)9560115
4,235
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792048pg80-rollsroyce-9560115-1kg1個(1kg)9560115
7,203
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792057pg80-rollsroyce-9560115-2kg1個(2kg)9560115
12,910
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792066pg80-rollsroyce-9560115-3kg1個(3kg)9560115
17,313
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792075pg80-rollsroyce-9560115-4kg1個(4kg)9560115
20,958
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792091pg80-rollsroyce-9561001-300g1個(300g)9561001
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792100pg80-rollsroyce-9561001-500g1個(500g)9561001
1,769
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792109pg80-rollsroyce-9561001-1kg1個(1kg)9561001
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792118pg80-rollsroyce-9561001-2kg1個(2kg)9561001
5,019
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792127pg80-rollsroyce-9561001-3kg1個(3kg)9561001
6,553
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792136pg80-rollsroyce-9561001-4kg1個(4kg)9561001
7,813
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792145pg80-rollsroyce-9561027-300g1個(300g)9561027
1,409
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792161pg80-rollsroyce-9561027-500g1個(500g)9561027
1,776
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792170pg80-rollsroyce-9561027-1kg1個(1kg)9561027
2,823
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792179pg80-rollsroyce-9561027-2kg1個(2kg)9561027
5,029
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792188pg80-rollsroyce-9561027-3kg1個(3kg)9561027
6,567
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05792197pg80-rollsroyce-9561027-4kg1個(4kg)9561027
7,826
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする