ドライヤーホルダー
使う分だけをコンパクトに収納できます。ドライヤーの収納位置は、自由に変更可能、ドライヤーの余ったコードも収納可能です。付属の樹脂トレーは取り外して水洗いができるので、いつも清潔に保てます。
材質パネル:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ドライヤー受け、トレー受け:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ・真鍮、ピン:ステンレス
高さ(mm)102
質量(g)960
縦(mm)120
横(mm)420
内容量1個
使う分だけをコンパクトに収納できます。ドライヤーの収納位置は、自由に変更可能、ドライヤーの余ったコードも収納可能です。付属の樹脂トレーは取り外して水洗いができるので、いつも清潔に保てます。