クリスマス用ギフトシール 丸型 ロール

クリスマス用ギフトシール 丸型 ロール AFF WARE

500枚入りのクリスマス用ギフトシールです。直径38mmの使いやすいサイズです。

用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、ギフト等あらゆる場面でお使いいただけます。 直径(Φmm)シール:38 タイプシール数/1ロール:500 種類シール:8 入数1個 内容量1ロール
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05803449 AFF-XGS-001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする