防塵防水デジタルカメラ
最も高い防塵防水IP68に準拠したレジャーシーンで活躍するコンパクトカメラです。水深5mでの使用が可能なのでシュノーケリングなどのマリンスポーツにも最適。砂やホコリいの侵入を完全に防ぎ1mからの落下にも耐えるタフなボディはあらゆるアクテビティのパートナーとして活躍します。レンズ側の前面にもモニターを配置し、自撮りもキレイに撮影できます。
A4サイズにプリントアウトしても美しい高画質、16倍デジタルズーム、スマイルショット機能など欲しい機能が搭載されています。
付属品専用バッテリー、ポーチ、ストラップ、専用USBケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書※充電器は別売りです。USB 充電器(Type-A 出力、1 ポート DC5V 1A以上のもの)もしくは USB Type-A ポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。
寸法(mm)幅113×高さ71×奥行27
質量(g)143(付属品・電池含まず)
電源リチウムイオン充電池3.7V950mAh、Type-C充電(5V1A)
感度撮影:自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400(露出補正 ±3EV 1EVステップ)
レンズF/2.0 f=4.5mm
記録方式静止画:JPEG、動画:MP4
有効画素数1300万画素
機能オートフォーカス・ホワイトバランス・セルフタイマー・フラッシュ・内蔵LEDライト・電子手ぶれ補正・16倍デジタルズーム
保護機能防塵防水IP68、高さ1m落下面厚さ5cmの合板での落下テストクリア
防塵防水性能○
耐衝撃性○
撮像素子CMOSセンサー
液晶モニターリア:2.8インチIPS液晶、フロント:2インチIPS液晶
撮影時機能連写 / 笑顔検出(自動シャッターON) / 連続セルフタイマー / スロー録画 / ループ録画 / タイムラプス録画/WEBカメラ機能搭載
記録メディアマイクロSDカード(128GBまで対応/Class10以上推奨)
内容量1台
取扱説明書:
(2.13MB)
注意
※Type-Cインターフェイスは充電兼用です。パソコン動作環境はWindows10/Windows11