樹脂ベアリング(UHMWPE) 51300番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 51300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05892681UKB51305PE-A522718アルミナ25
33,250
24,938
27,432(税込)
12日以内出荷
返品不可
05892690UKB51305PE-N522718窒化珪素25
37,130
27,848
30,633(税込)
12日以内出荷
返品不可
05892699UKB51305PE-PP522718PP25
20,580
15,435
16,979(税込)
12日以内出荷
返品不可
05892708UKB51305PE-S522718SUS30425
20,480
15,360
16,896(税込)
12日以内出荷
返品不可
05892717UKB51305PE-Z522718ジルコニア25
33,480
25,110
27,621(税込)
12日以内出荷
返品不可
05893365UKB51306PE-A603221アルミナ30
17,230
12,923
14,215(税込)
12日以内出荷
返品不可
05893381UKB51306PE-N603221窒化珪素30
19,150
14,363
15,799(税込)
12日以内出荷
返品不可
05893390UKB51306PE-PP603221PP30
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
05893399UKB51306PE-S603221SUS30430
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
05893408UKB51306PE-Z603221ジルコニア30
19,350
14,513
15,964(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894056UKB51307PE-A683724アルミナ35
22,230
16,673
18,340(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894065UKB51307PE-N683724窒化珪素35
32,080
24,060
26,466(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894081UKB51307PE-PP683724PP35
17,430
13,073
14,380(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894090UKB51307PE-S683724SUS30435
17,580
13,185
14,504(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894099UKB51307PE-Z683724ジルコニア35
36,080
27,060
29,766(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894747UKB51308PE-A784226アルミナ40
38,600
28,950
31,845(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894756UKB51308PE-N784226窒化珪素40
37,930
28,448
31,293(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894765UKB51308PE-PP784226PP40
19,200
14,400
15,840(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894781UKB51308PE-S784226SUS30440
19,480
14,610
16,071(税込)
12日以内出荷
返品不可
05894790UKB51308PE-Z784226ジルコニア40
42,600
31,950
35,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895316UKB51309PE-A854728アルミナ45
42,700
32,025
35,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895325UKB51309PE-N854728窒化珪素45
41,950
31,463
34,609(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895341UKB51309PE-PP854728PP45
21,150
15,863
17,449(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895350UKB51309PE-S854728SUS30445
21,450
16,088
17,697(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895359UKB51309PE-Z854728ジルコニア45
47,150
35,363
38,899(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895876UKB51310PE-A955231アルミナ50
49,750
37,313
41,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895885UKB51310PE-PP955231PP50
25,400
19,050
20,955(税込)
12日以内出荷
返品不可
05895901UKB51310PE-S955231SUS30450
27,580
20,685
22,754(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする