曜日別特売

クランプ式マルチコンセントタップ

クランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワクランプ式マルチコンセントタップ - アール・エフ・ヤマカワ

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップです。デスクやテーブル、カウンター等の天板にねじ式クランプで固定でき、手の届きやすい位置にコンセントが設置できます。 プラグはトラッキング防止スリーブ付きのL型プラグです。

材質合成樹脂寸法(mm)W50×D73×H110(天板上66)質量(g)400定格電圧コンセント:100V屋内用、USB:入力100V屋内用、出力5V 3A(Type A/C合計)コード長さ(mm)2000生産国ベトナム内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05899979NCL-1511USBLWホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05899988NCL-1511USBLBKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする