メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.B470.10
ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。
販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/916 94-03/996 99-03/998 99-03/excluding R models 99-03/S4R S 03-05/696 09-10/SPORT/GT 09
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03
ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-10
ケーティーエム[KTM] 990SMR 09
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4RS [モンスター] 03-05
ドゥカティ[DUCATI] 916S 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 998S 99-03
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可


