microSDメモリ リーダー USB-C
旅行や子供の運動会など大事な動画/写真をmicroSDカードに保存できます。
microSDカード内の動画/写真をスマートフォンで楽しめます。
最大2TBのmicroSDカードに対応。
通信時の状態がわかるLED搭載。
コンパクトサイズで持ち運びもラクラク、ストラップ用穴付き。
適合容量:1GB~2TB
本体質量(g)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×7×27
対応メディアmicroSDカード
動作温度(℃)環境:0~35
インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ
通信規格USB2.0
内容量1個
注意
※ストラップは付属していません。※別途microSDカードが必要です。
※Nintendo Switchでは使用できません。
※ケースを装着していると本製品のコネクターが挿せない場合があります。