今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル

今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗 今治くしゅくしゅ5重ガーゼケット シングル 丸宗

身体をやさしく包み込みフィットするくしゅくしゅ感
肌触りなめらかな今治ブランドのガーゼケット
通気性:換気効果の高いガーゼ生地で軽やかな掛け心地
吸水性:水分を素早く吸収しサラサラとした肌触りをキープ
透湿性:水分を外へ放出し蒸れを軽減
5層のガーゼが空気を取り込みオールシーズン快適に使用可能
ご家庭で洗濯が可能

用途掛け布団として。 くしゅくしゅ ガーゼ ガーゼタオル ガーゼケット タオル 通年 肌掛け タオルケット 掛け布団 シングル 今治 今治タオル 日本製 今治ブランド 材質綿99%、ポリウレタン1% 質量(g)870 寸法(横×縦)(cm)120×190 内容量1枚
注意
※手洗いコース、洗濯ネットの使用、無蛍光洗剤、単独洗い推奨
※サイズは縮んだ状態のサイズです、加工の特性上測り方によりサイズが異なる場合がございます
※ガーゼ製品は素材の特性上お洗濯やご使用時において摩擦等により毛羽立ち目寄れが生じることがあります
※使い始めは遊び毛が出ることがあります
※毛羽立ちやピリング、収縮が発生することがあるので回転式乾燥機のご使用はお避けください
※干す時は出来るだけ日陰に干してください
※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19145701-10A 06058371
19145701-10A 06058371
06058371 19145701-10A ブルー
オープン
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19145701-20A 06058380
19145701-20A 06058380
06058380 19145701-20A ピンク
オープン
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19145701-30A 06058389
19145701-30A 06058389
06058389 19145701-30A グリーン
オープン
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする