三ツ星貿易
高輝度 LEDシェブロン 3R
高輝度 LEDシェブロン 3Rは、進行方向・避難経路指示などに活躍するシェブロンです。丈夫なターボリン生地を使用しております。マグネットハトメ付きです。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
寸法(縦×横)(mm)
400×550
電池
単3電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤15
材質(反射板)
マイクロプリズム反射材
発光パターン
流動⇒早い流動⇒点滅⇒消灯
内容量
1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075146
6300059755
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください