曜日別特売

高さ調節ができるスタンディングデスク

高さ調節ができるスタンディングデスク - AFF WARE高さ調節ができるスタンディングデスク - AFF WARE高さ調節ができるスタンディングデスク - AFF WARE

87cm-120cmに高さ調整が可能なシンプルなスタンディングデスクです。
底部がEVAソフトパッド仕様の為、床を傷付ける恐れを軽減します。

寸法(mm)デスク:460×290質量(kg)約5伸縮範囲(mm)幅870~1200総耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070088AFF-TTS001-WD
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする