植物育成ライト LED 高さ調節可能 大/小型植物用 タイマー機能付き

植物育成ライト LED 高さ調節可能 大/小型植物用 タイマー機能付き AFF WARE 植物育成ライト LED 高さ調節可能 大/小型植物用 タイマー機能付き AFF WARE 植物育成ライト LED 高さ調節可能 大/小型植物用 タイマー機能付き AFF WARE 植物育成ライト LED 高さ調節可能 大/小型植物用 タイマー機能付き AFF WARE 植物育成ライト LED 高さ調節可能 大/小型植物用 タイマー機能付き AFF WARE

LED室内植物用成長ライトです。
USB充電式
3段階のタイマー付き

用途室内の植物の育成に 仕様植木鉢に差し込み 材質アルミニウム&PVC 質量(g)108 サイズ(cm)19.5~66.5 電源USB タイマー時間3・6・9(h) コード長さ(cm)約178 明るさ調節:10段階 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06077980 AFF-PLT001
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする