カクイチ
PRO P315D T
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途
簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。
材質
軟質塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)
0~35
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06078138
#280039
19×25
19×25×50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06078147
#280040
25×31
25×31×50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください