曜日別特売

クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m

クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m - カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m - カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m - カクイチ

耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。
黒の内管が藻の発生を抑えます。
雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。

許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078156#2871308
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする