曜日別特売

カッティングボードナイフ

カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易カッティングボードナイフ - 不二貿易

アウトドアにも活躍のカッティングボード&ナイフ
プラスチックやシリコンなどに比べ、ナイフに優しく、刃こぼれしにくい木製のボード。また、切った時の衝撃を吸収するので腕への負担が少ないことも魅力です。
ボードの型にナイフをはめて安全に収納できます。これで持ち運びもラクラク!
天然木のボードは乾かすことが重要!折り目があるためひとり立ちでき、しっかり乾かすことができます。
カットした食品をそのまま置いてお皿としても使えます。アウトドアでも活躍!
刃渡り11cmのナイフは小さな食材や細かいカットなど、小回りが利いて便利!
滑らかな曲線で手にフィットし、持ちやすく使いやすい◎

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)255×200×16刃渡り(mm)ナイフ:110折りたたみ寸法(mm)ボード:255×100×32内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607785886920
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする