折りたたみシェルフ アロン3段 BR
パタッと折りたためる!3段オープンシェルフ
他の家具とも合わせやすいカラーリング。フラットな設計のため、置く部屋を選ばすどこでも使えます。
棚板収納部分は奥行28×高さ31cmで、インナーボックスや大きなインテリアも飾れます。
場所を取らない幅61cm。テレビ台やデスク横などに合わせて使いやすい♪
パタパタッと簡単に折りたたむことができるため、使わない時はコンパクトにしまえます。
全体をスッキリ見せるスチールと組み合わせることで、リアルな木目模様がプリントされた棚板がよく引き立ちます。
脚部には高さを微調整できるアジャスター付き。床の凹凸や組み立て時に生じたがたつきを解消できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×930
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,200 / 税込 ¥ 3,520 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |