折りたたみシェルフ アロン5段 BR

折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易 折りたたみシェルフ アロン5段 BR 不二貿易

パタッと折りたためる!5段オープンシェルフ
他の家具とも合わせやすいカラーリング。フラットな設計のため、置く部屋を選ばすどこでも使えます。
棚板収納部分は奥行28×高さ31cmで、インナーボックスや大きなインテリアも飾れます。
場所を取らない幅61cm。テレビ台やデスク横などに合わせて使いやすい♪
パタパタッと簡単に折りたたむことができるため、使わない時はコンパクトにしまえます。
全体をスッキリ見せるスチールと組み合わせることで、リアルな木目模様がプリントされた棚板がよく引き立ちます。
脚部には高さを微調整できるアジャスター付き。床の凹凸や組み立て時に生じたがたつきを解消できます。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×1570 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06080466 73644
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,600 / 税込 5,060
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 6,200 / 税込 6,820
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする