折りたたみシェルフ アロン5段 ストーン
パタッと折りたためる!大理石柄の5段オープンシェルフ
海外風インテリアのようなおしゃれなシェルフです。フラットな設計のため、置く部屋を選ばすどこでも使えます。
棚板収納部分は高さ31cm、奥行28cmあり、インナーボックスや大きなインテリアも飾れます。
場所を取らない幅61cm。テレビ台やデスク横などに合わせて使いやすい♪
パタパタッと簡単に折りたたむことができるため、使わない時はコンパクトにしまえます。
まるで本物の大理石のようなリアルな天板にホワイトスチールのフレームで気品あふれる空間を作り出します。
脚にはがたつきの調整ができるアジャスターが付いています。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×310×1570
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
北海道地方 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 6,200 / 税込 ¥ 6,820 |
離島 | 1 | お送りできません |