置時計レトロ ホワイト
フォルムが可愛い!レトロ風な置時計
昔のテレビのようなスクエアフォルムに、アメリカンレトロな雰囲気を醸し出すカラーリングがおしゃれなデザインです。
スイープムーブメントで秒針のカチコチ音がしないので、寝室など静かな空間にも最適です。
ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。
枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。
スッキリした細身の脚が可愛らしさを演出。ボリュームのある本体に軽やかさをプラスします。
単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。
仕様●ムーブメント:Longdeli 6188●ムーブメントタイプ:スイープ
電源単3電池1個(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×66×141
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |