クリスマス ポップアップツリー スノー
あっと言う間に組み立て完了!便利な折りたたみツリー。雪にゴールド使いがエレガントな印象。折りたたみツリーだから簡単に飾れます!
用途【特記事項】(1)(2)3分割 (3)4分割 LEDライト付き((1)(2)50球 (3)100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:4W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。 【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式
材質ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:(1)(2)プラスチック(3)スチール
質量(kg)3.7
寸法高さ150×幅66cm ベース:直径43cm コード:1m
寸法(高さH×幅W)(cm)150×66
内容量1セット
注意
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。