クリスマス ブランチツリー リモコン付き
きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。
用途【特記事項】リモコン付き (1)(2)2分割 (3)3分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む9パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
材質塩化ビニル
質量(kg)1.7
寸法幅118×奥行118×高さ150cm ベース:22cm角 コード:5m
高さ(cm)150
内容量1本
注意
※商品は、白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。