ペット用クッションチェア GY

ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易ペット用クッションチェア GY - 不二貿易

リゾート感溢れる贅沢なペット専用クッションチェア
トロピカルムードを感じられるラタン調デザイン。コロンとした形でやさしくインテリアに馴染みます。
座面を水平にしたり、斜めに傾けたり、使い方に応じて調整が可能です。
座面は幅62×奥行21cmでゴロンと横になれるサイズ感。おやすみ用のベッドとしてもお使いいただけます。
ペットにもリラックスできる場所は大切。お互いに快適に過ごせる空間をつくりだします。
心地よい肌ざわりのクッションで極上のやすらぎ時間を味わうことができます。
しなやかなラインが美しいラタンは通気性もよく、隙間がチェア全体に程よい解放感をもたらします。

寸法(mm)クッション:620×620耐荷重(kg)20本体寸法(mm)455×455×180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×455×180バスケット(mm)620×620×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607972151738
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする