上部給水式ハイブリッド加湿器 ERU MOIST PLUS(エルモイストプラス)

上部給水式ハイブリッド加湿器 ERU MOIST PLUS(エルモイストプラス) QUADS(クワッズ)

大容量水タンクで長時間の運転が可能な上部給水式ハイブリッド加湿器。上部給水式のためタンク内のお手入れはしやすく給水も楽にできます。温度設定、スリープモード搭載。加湿量調節/湿度設定。適用床面積:木造8.5畳/プレハブ14畳。

質量(kg)約1.7 消費電力(W)35/125 タンク容量(L)5 加熱方式ハイブリッド式(超音波+ヒーター) 機能上部給水式/オフタイマー/LEDライト/湿度コントロール 連続運転時間(h)約10 適合床面積木造8.5畳/プレハブ14畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15.5×31.5 最大加湿量(mL/h)500 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06090126 QS441-IV アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
06090135 QS441-GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする