600W温調付きセラミックヒーター

600W温調付きセラミックヒーター おおたけ 600W温調付きセラミックヒーター おおたけ 600W温調付きセラミックヒーター おおたけ 600W温調付きセラミックヒーター おおたけ

質量(kg)約1.2 :ホワイト スイッチロータリー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×120×250 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)400/600 機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/温度調節付き/サーモスタッド作動時ファンOFF 温度調節強弱2段階 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06089968 CE-G624-W
オープン
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする