【リサイクル】TN-493Y (クイック式)

【リサイクル】TN-493Y (クイック式) ゼネラル

A4/カラー
4500枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合

適合機種HL-L8360CDW、MFC-L8610CDW/L9570CDW 種別クイック式リサイクル イエロー 適合機種メーカーブラザー 印字枚数4500 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06096505 TN-493Y リユース品
オープン
4,998
5,498 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする