サイドトレー18
壁掛金具に対応するオプション品ででアダプターやケーブルを収納できるサイドトレーです。
材質スチール サテンブラック粉体塗装
質量(kg)約2
耐荷重(kg)左右各2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×65×320
内容量1台
関連資料:
仕様書(0.08MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |