ロータイプサイネージスタンド(傾斜タイプ)
安心の「安全規格対応」サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32インチから55インチに対応するコンパクトな低床サイネージスタンドです。背面に収納スペースを装備、ちょっとした物置にも便利です。
材質スチール サテンブラック粉体塗装
質量(kg)9、積載:~39
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300/400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:32~55インチ
位置ディスプレイセンター:536(43インチ縦設置の際)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×419×716
内容量1台
関連資料:
仕様書(0.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |