薄型ディスプレイ壁掛け金具

薄型ディスプレイ壁掛け金具 一ノ坪 薄型ディスプレイ壁掛け金具 一ノ坪 薄型ディスプレイ壁掛け金具 一ノ坪 薄型ディスプレイ壁掛け金具 一ノ坪 薄型ディスプレイ壁掛け金具 一ノ坪 薄型ディスプレイ壁掛け金具 一ノ坪

従来の壁掛け金具よりもさらに壁とディスプレイの設置幅が狭くなったIWSシリーズです。壁からディスプレイ取付部分までわずか38mmの超薄型設計。バネ機構によるディスプレイ取付方式採用によりディスプレイの取付・取り外しが楽々簡単です。横に並べて設置することでマルチディスプレイ設置が可能です。

付属品ディスプレイ取付ネジ1式 タイプ固定型 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IWS-01S 06095525
IWS-01S 06095525
06095525 IWS-01S スチール サテンブラック粉体塗装 約1.2、積載:~25 対応サイズ:19~43インチ 縦横各75から200まで対応 260×38×262
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
IWS-01M 06095550
IWS-01M 06095550
06095550 IWS-01M スチール ブラック焼付塗装 約3.5、積載:~45 対応サイズ:40~65インチ 縦横各100から400まで対応 480×38×480
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
IWS-01L 06095568
IWS-01L 06095568
06095568 IWS-01L スチール ブラック焼付塗装 約5、積載:~65 対応サイズ:50~70インチ 縦:200/300/400/600 横:100~400まで対応 780×38×480
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする