オーエッチ工業
JIS規格ベルトラッシング
握りやすい幅広ハンドルです。
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
1
内容量
1個
関連資料:
(1.07MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
ベルト幅(mm)
端末仕様
JIS分類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06096785
RJ73J
2.1
2.27
50
Jフック(クロスフック・ナローフック)
RK-50L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
06096801
RJ30J
2
1.46
35
Jフック(クロスフック・ナローフック)
RK-35
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06096810
RJ73L
2.1
1.78
50
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
RE-50L
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
06096819
RJ73OP
2.1
1.7
50
ワンピース(トラックレール)
RK-50L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
06096828
RJ30L
2
1.14
35
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
RE-35
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06096837
RJ30OP
2
1.22
35
ワンピース(トラックレール)
RK-35
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください