曜日別特売

<MLFDTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

<MLFDTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 ボスTフランジ付  ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06103250MLFDTB35MF0.9314835(0-0.012)5510
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103259MLFDTB40MF1.9416740(0-0.012)6413
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする