オザック精工
<LFTB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104370
LFTB16MF
0.127
M4
48
16(0-0.009)
31
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104379
LFTB20MF
0.155
M5
53
20(0-0.01)
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104388
LFTB25MF
0.3
M5
70
25(0-0.01)
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104397
LFTB30MF
0.371
M6
75
30(0-0.01)
49
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104406
LFTB35MF
0.58
M6
84
35(0-0.012)
55
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104415
LFTB40MF
1.15
M8
94
40(0-0.012)
64
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください